Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet imbuszkulcs készlet SN010461 - 1212544

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet imbuszkulcs készlet SN010461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csomagolás - egyéb

  • Vezetőfúrók száma - 0

  • Mérőkészülékek száma - 0

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356589796

Sonepar cikkszám

SN010461

Gyártói cikkszám

1212544

Gyártói típuskód

SF-LHEX

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csomagolás:

egyéb

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

9

Szerszámok száma összesen:

9

Villáskulcsok száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Nem

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

9

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; DC/DC átalakító 12- 24VDC 1A