PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet kis csomag GT74117 - 5500395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Pólusszám - 50
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74117
Gyártói cikkszám
5500395
Gyártói típuskód
5500395
Hosszúság:
2 m
Pólusszám:
50
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Sorkapcsok ; Indikátor sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35-sínre csav bek LED-es