PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet közepes csomag GT74053 - 5500396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Pólusszám - 50
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74053
Gyártói cikkszám
5500396
Gyártói típuskód
5500396
Hosszúság:
3 m
Pólusszám:
50
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Ipari sokp csatl 3P 12A 400V dugó