PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet SY010100 - 1202085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - egyéb
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918017705
Sonepar cikkszám
SY010100
Gyártói cikkszám
1202085
Gyártói típuskód
SZ SORTI 1
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
egyéb
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
4
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
4
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0