PHOENIX CONTACT - Szerszámkoffer üres SN078524 - 1212628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 270 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356649780
Sonepar cikkszám
SN078524
Gyártói cikkszám
1212628
Gyártói típuskód
TOOL-CASE EMPTY
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
270 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
260 mm
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer üres