Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szerszámtáska, feltöltve SN110908 - 1212506

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szerszámtáska, feltöltve SN110908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csomagolás - táska

  • Vezetőfúrók száma - 0

  • Mérőkészülékek száma - 1

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356528429

Sonepar cikkszám

SN110908

Gyártói cikkszám

1212506

Gyártói típuskód

TOOL-BELTPOUCH

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csomagolás:

táska

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

1

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

3

Fogók száma:

3

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

13

Villáskulcsok száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

1

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Szerszámtáska, feltöltve