PHOENIX CONTACT - Szerszámtáska, üres SN090293 - 1212423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 315 mm
Szélesség - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356505680
Sonepar cikkszám
SN090293
Gyártói cikkszám
1212423
Gyártói típuskód
TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
315 mm
Szélesség:
65 mm
Mélység:
65 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kéziszerszámok - Szerszámtáska, üres