PHOENIX CONTACT - Szerszámtáska, üres SN110907 - 1212499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 220 mm
Szélesség - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356528153
Sonepar cikkszám
SN110907
Gyártói cikkszám
1212499
Gyártói típuskód
TOOL-CARRIER EMPTY
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
220 mm
Szélesség:
185 mm
Mélység:
185 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámtáska, üres