PHOENIX CONTACT - Szerszámtáska, üres SN120300 - 1212501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 290 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356528375
Sonepar cikkszám
SN120300
Gyártói cikkszám
1212501
Gyártói típuskód
TOOL-WRAP EMPTY
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
290 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
250 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámtáska, üres