PHOENIX CONTACT - Szigetelt vizsgáló.-aljzat URTK/S-hoz GT81398 - 311731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavar
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001612
Sonepar cikkszám
GT81398
Gyártói cikkszám
311731
Gyártói típuskód
PSBJ-URTK/S YE
Csatlakozási mód:
csavar
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
sárga
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1z