PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé DEK-0V-24DC/24DC/10 GT61804 - 2964322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség - 5-30 V
Névleges üzemi áram le - 10 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918893194
Sonepar cikkszám
GT61804
Gyártói cikkszám
2964322
Gyártói típuskód
DEK-0V-24DC/24DC/10
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség:
5-30 V
Névleges üzemi áram le:
10 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 0,5-10mm2 TS sínre rugós bek.z/s