PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 GT73747 - 2964487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 9.6-14.4 V
Kimeneti feszültség - 3-48 V
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918125141
Sonepar cikkszám
GT73747
Gyártói cikkszám
2964487
Gyártói típuskód
DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
Bemeneti feszültség:
9.6-14.4 V
Kimeneti feszültség:
3-48 V
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Biztosítós kapocs