PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G SN058046 - 2964348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 14-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.05 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918107420
Sonepar cikkszám
SN058046
Gyártói cikkszám
2964348
Gyártói típuskód
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
14-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.05 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Biztosítós sorkapocs sorkapocshoz UT 4-L/HESI (5X20)