Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 GT73094 - 2940207

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 GT73094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Kimeneti feszültség - 3-48 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

  • Digitális kimenet fajtája - elektronikus

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918079901

Sonepar cikkszám

GT73094

Gyártói cikkszám

2940207

Gyártói típuskód

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség:

3-48 V

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Véglap D-UKKB 3/5 sorkapocshoz