PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ SN008166 - 2964270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4-6 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 4-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.05 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918107406
Sonepar cikkszám
SN008166
Gyártói cikkszám
2964270
Gyártói típuskód
DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ
Bemeneti feszültség:
4-6 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
4-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.05 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Interfész átalakító ; Jelkonverter RS485/RS485