PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé In: 24VDC / Out: 3-30VAC, 3A SN116809 - 2941374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918080396
Sonepar cikkszám
SN116809
Gyártói cikkszám
2941374
Gyártói típuskód
DEK-0V-24DC/24DC/3
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtest relé In: 24VDC / Out: 3-30VAC, 3A