PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relé SN053792 - 2944229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség - 5-36 V
Névleges üzemi áram le - 1 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918081522
Sonepar cikkszám
SN053792
Gyártói cikkszám
2944229
Gyártói típuskód
EMG 10-OV- 24DC/24DC/1
Bemeneti feszültség:
21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség:
5-36 V
Névleges üzemi áram le:
1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 15mm x 9mm fehér ragasztható