PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relémodul, 1z, 12V, kalapsínre SN097826 - 2900375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4-6 V
Kimeneti feszültség - 3-33 V
Névleges üzemi áram le - 3 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356506861
Sonepar cikkszám
SN097826
Gyártói cikkszám
2900375
Gyártói típuskód
PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT
Bemeneti feszültség:
4-6 V
Kimeneti feszültség:
3-33 V
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtest relémodul, 1z, 12V, kalapsínre