Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relémodul, 1z, 24V SN097825 - 2900363

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relémodul, 1z, 24V SN097825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 4.5-6 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356508995

Sonepar cikkszám

SN097825

Gyártói cikkszám

2900363

Gyártói típuskód

PLC-OPT- 24DC/TTL

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

4.5-6 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Szilárdtest relémodul, 1z, 24V