PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relémodul, 1z, 24V SN100533 - 2900383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 12-300 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356508919
Sonepar cikkszám
SN100533
Gyártói cikkszám
2900383
Gyártói típuskód
PLC-OPT- 24DC/300DC/1
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
12-300 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtest relémodul, 1z, 24V