PHOENIX CONTACT - Szilárdtest relémodul SN135450 - 2905293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-33 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356945417
Sonepar cikkszám
SN135450
Gyártói cikkszám
2905293
Gyártói típuskód
RIF-0-OPT-24DC/24DC/2
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-33 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtest relémodul