PHOENIX CONTACT - Szilárdtestrelé 5DC/24VDC GT61803 - 2941361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4-6 V
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Névleges üzemi áram le - 3 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918080389
Sonepar cikkszám
GT61803
Gyártói cikkszám
2941361
Gyártói típuskód
DEK-0V-5DC/24DC/3
Bemeneti feszültség:
4-6 V
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, AWG: 20 -