PHOENIX CONTACT - Szilárdtestrelé mini.interfész /nyák.relé/24VDC GT42302 - 2271154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség - 3-5.25 V
Névleges üzemi áram le - 5 A
Digitális kimenet fajtája - egyéb
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918054199
Sonepar cikkszám
GT42302
Gyártói cikkszám
2271154
Gyártói típuskód
SIM-EI-24DC/TTL/100
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség:
3-5.25 V
Névleges üzemi áram le:
5 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető durva és finomvédelem TS 485 interfészhez