PHOENIX CONTACT - Szilárdtestrelé modul 5VDC/24VDC/2ACT SN133483 - 2980144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4-6 V
Kimeneti feszültség - 3-33 V
Névleges üzemi áram le - 3 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918727499
Sonepar cikkszám
SN133483
Gyártói cikkszám
2980144
Gyártói típuskód
PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
Bemeneti feszültség:
4-6 V
Kimeneti feszültség:
3-33 V
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul 5VDC/24VDC/2ACT