Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szoftver-adapterkábel SN019309 - 2814388

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szoftver-adapterkábel SN019309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 25

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918148539

Sonepar cikkszám

SN019309

Gyártói cikkszám

2814388

Gyártói típuskód

MCR-TTL-RS232-E

Hosszúság:

1.2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

25

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Földelő sorozatkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2