PHOENIX CONTACT - Szűkítő híd - RB ST 10-(2,5/4) SN004730 - 3030873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918821364
Sonepar cikkszám
SN004730
Gyártói cikkszám
3030873
Gyártói típuskód
RB ST 10-(2,5/4)
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
45 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség védelmi készülék M20x1,5 IP67 Ex