PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység 230VAC 750VA TRIO-UPS 2G/1AC/1AC/230V/750VA SN107052 - 2905909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kimeneti feszültség - 230-230 V
USB illesztőhely - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626007502
Sonepar cikkszám
SN107052
Gyártói cikkszám
2905909
Gyártói típuskód
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
1 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
210 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
136 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
0
Tömeg:
5.7 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Igen
Teljes hatékonyság:
97 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0