Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység 24DC/ 24DC/ 5A/1.3AH SN018883 - 2320254

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység 24DC/ 24DC/ 5A/1.3AH SN018883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Bemeneti feszültség - 18-30 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356554145

Sonepar cikkszám

SN018883

Gyártói cikkszám

2320254

Gyártói típuskód

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

5 VA

Bemeneti feszültség:

18-30 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

88 mm

Magasság:

138 mm

Mélység:

125 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Tömeg:

2.2 kg

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető 24DC-PT