Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység 24DC/ 24DC/ 5A SN089784 - 2320212

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység 24DC/ 24DC/ 5A SN089784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Bemeneti feszültség - 24-30 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 480 min

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356554138

Sonepar cikkszám

SN089784

Gyártói cikkszám

2320212

Gyártói típuskód

QUINT-UPS/24DC/24DC/5

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

5 VA

Bemeneti feszültség:

24-30 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

480 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

24-24 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

35 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Tömeg:

0.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Teljes hatékonyság:

98 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

99.9 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció - Szünetmentes tápegység 24DC/ 24DC/ 5A