PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / SN022808 - 2320238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 20 VA
Bemeneti feszültség - 24-30 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 60 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356554190
Sonepar cikkszám
SN022808
Gyártói cikkszám
2320238
Gyártói típuskód
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
Kimeneti hatásos teljesítmény:
480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
20 VA
Bemeneti feszültség:
24-30 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
60 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
40 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
0.6 kg
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - analóg be-/kimeneti modul ; Inline modul