PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység Inp: 24VDC Out: 24VDC 10A 3,4Ah SN109821 - 2320267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10 VA
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356554183
Sonepar cikkszám
SN109821
Gyártói cikkszám
2320267
Gyártói típuskód
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10 VA
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
120 mm
Magasság:
169 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
3.8 kg
Szünetmentes tápegység Inp: 24VDC Out: 24VDC 10A 3,4Ah