PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 SN153075 - 2907161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 100-240 V
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 24-28 V
USB illesztőhely - Nem
SNMP - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626166582
Sonepar cikkszám
SN153075
Gyártói cikkszám
2907161
Gyártói típuskód
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
Bemeneti feszültség:
100-240 V
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
24-28 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
68 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
160 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
0
Tömeg:
1.34 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Igen
Teljes hatékonyság:
97 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0