Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 SN114324 - 2907160

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 SN114324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 100-240 V

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 24-28 V

  • USB illesztőhely - Nem

  • SNMP - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626166575

Sonepar cikkszám

SN114324

Gyártói cikkszám

2907160

Gyártói típuskód

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5

Bemeneti feszültség:

100-240 V

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

24-28 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

60 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

115 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

0

Tömeg:

0.75 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Igen

Teljes hatékonyság:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Szünetmentes tápegység - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5