PHOENIX CONTACT - Szünetmentes tápegység - UNO-UPS/24DC/24DC/60W SN152367 - 2905907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 60 W
Bemeneti feszültség - 22.5-29.5 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626007380
Sonepar cikkszám
SN152367
Gyártói cikkszám
2905907
Gyártói típuskód
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
Kimeneti hatásos teljesítmény:
60 W
Bemeneti feszültség:
22.5-29.5 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5 min
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
110 mm
Magasság:
90 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Tömeg:
1 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0