PHOENIX CONTACT - T-elosztó 5 pólusú SN091879 - 1424712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Árnyékolt - Nem
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - 85-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626376752
Sonepar cikkszám
SN091879
Gyártói cikkszám
1424712
Gyártói típuskód
SAC-5PT-F/F-N VP
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-85 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
T-elosztó 5 pólusú