PHOENIX CONTACT - Takaróprofil-tartó, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, az AP-ME takaróprofil rögzítéséhez SN095769 - 3034374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - egyéb
Szélesség - 8.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356316767
Sonepar cikkszám
SN095769
Gyártói cikkszám
3034374
Gyártói típuskód
APH-ME
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
egyéb
Szélesség:
8.2 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
92.5 mm
Mélység:
138 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Takaróprofil-tartó, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, az AP-ME takaróprofil rögzítéséhez