PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/12VDC stabilizált 15A TS35-re IP20 GT79637 - 2866718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 5-18 V
Max. kimeneti áram 1 - 16 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 5-18 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356307888
Sonepar cikkszám
GT79637
Gyártói cikkszám
2866718
Gyártói típuskód
QUINT-PS/1AC/12DC/15
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
5-18 V
Max. kimeneti áram 1:
16 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
5-18 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
90-350 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
16 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
15 A
Max. kimeneti áram 3:
60 A
Teljesítményleadás:
180 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
60 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
3.3
Beépítési szélesség:
60 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
210 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs