Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC/1,5A stab. Ex sínre IP20 GT44435 - 2866653

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC/1,5A stab. Ex sínre IP20 GT44435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356147989

Sonepar cikkszám

GT44435

Gyártói cikkszám

2866653

Gyártói típuskód

MINI-PS100-240AC/24DC/1,5

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

2 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.5 A

Teljesítményleadás:

36 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Beépítési magasság:

99 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

99 mm

Mélység:

95 mm

Modulszélesség:

1.9

Beépítési szélesség:

35 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

0.45 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM