Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 2A TS35-re IP20 G49487 - 2938730

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált  2A TS35-re IP20 G49487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-28.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918899554

Sonepar cikkszám

G49487

Gyártói cikkszám

2938730

Gyártói típuskód

MINI-PS-100-240AC/24DC/2

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-28.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

2.9 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Teljesítményleadás:

48 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

45 mm

Beépítési magasság:

99 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

99 mm

Mélység:

107 mm

Modulszélesség:

2.5

Beépítési szélesség:

45 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

0.4 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 40A 35mm sínre rugós bek szürke