PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 5A TS35-re IP20 G48295 - 2938581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-28.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918890520
Sonepar cikkszám
G48295
Gyártói cikkszám
2938581
Gyártói típuskód
QUINT-PS-100-240AC/2
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-28.5 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
22.5-22.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
90-350 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
7.5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
55 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
3.1
Beépítési szélesség:
55 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
134 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs