Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 5A TS35-re IP20 GT25876 - 2866310

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 5A TS35-re IP20 GT25876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356046640

Sonepar cikkszám

GT25876

Gyártói cikkszám

2866310

Gyártói típuskód

TRIO-PS/1AC/24DC/5

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-22.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

115 mm

Modulszélesség:

2.2

Beépítési szélesség:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

189 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3x21 oktálcsapos reléhez sínre