PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/5VDC stabilizált 3A TS35-re IP20 GT85208 - 2938714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 5-5 V
Max. kimeneti áram 1 - 3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 4.5-5.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918900502
Sonepar cikkszám
GT85208
Gyártói cikkszám
2938714
Gyártói típuskód
MINI-PS-100-240AC/5DC/3
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
5-5 V
Max. kimeneti áram 1:
3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
4.5-5.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
90-350 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
5 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
3 A
Teljesítményleadás:
15 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Beépítési magasság:
99 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
99 mm
Mélység:
107 mm
Modulszélesség:
1.3
Beépítési szélesség:
22.5 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
0.2 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs