Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/12VDC stabilizált 1,5A TS35-re IP20 SN014989 - 2868567

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/12VDC stabilizált 1,5A TS35-re IP20 SN014989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356292924

Sonepar cikkszám

SN014989

Gyártói cikkszám

2868567

Gyártói típuskód

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

1.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

95-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

1.65 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.5 A

Max. kimeneti áram 3:

2.6 A

Teljesítményleadás:

18 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

36 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

61 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési szélesség:

36 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

37.9 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő feliratozható US-WMTB (29×8)