PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/12VDC stabilizált 5A TS35-re IP20 GT60226 - 2868583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 10-16.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356310598
Sonepar cikkszám
GT60226
Gyártói cikkszám
2868583
Gyártói típuskód
STEP-PS/ 1AC/12DC/5
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
10-16.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
95-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
5.5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Max. kimeneti áram 3:
9 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
72 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
61 mm
Modulszélesség:
4
Beépítési szélesség:
72 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
125 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs