Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/15VDC stabilizált 4A TS35-re IP20 GT77900 - 2868619

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/15VDC stabilizált 4A TS35-re IP20 GT77900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 15-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 10-16.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356308540

Sonepar cikkszám

GT77900

Gyártói cikkszám

2868619

Gyártói típuskód

STEP-PS/ 1AC/15DC/4

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

15-15 V

Max. kimeneti áram 1:

4 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

10-16.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

95-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

4.4 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

15 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4 A

Max. kimeneti áram 3:

9 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

72 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

61 mm

Modulszélesség:

4

Beépítési szélesség:

72 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

118.1 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs PT 1,5/S sínre rugós bek