PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 0,75A TS35-re IP20 GT60221 - 2868622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.75 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356480642
Sonepar cikkszám
GT60221
Gyártói cikkszám
2868622
Gyártói típuskód
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
0.75 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
95-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0.83 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.75 A
Max. kimeneti áram 3:
1.4 A
Teljesítményleadás:
18 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
36 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
43 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési szélesség:
36 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
36.9 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs