Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 1,75A TS35-re IP20 GT50768 - 2868648

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 1,75A TS35-re IP20 GT50768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.75 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356172844

Sonepar cikkszám

GT50768

Gyártói cikkszám

2868648

Gyártói típuskód

STEP-PS/1AC/24DC/1.75

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.75 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-29.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

95-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

1.9 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.75 A

Max. kimeneti áram 3:

3.75 A

Teljesítményleadás:

42 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

54 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

61 mm

Modulszélesség:

3

Beépítési szélesség:

54 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

84.2 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Csupaszolószerszám 8 - 13 mm WIREFOX-D 13