Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 2,5A TS35-re IP20 GT60223 - 2868651

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 2,5A TS35-re IP20 GT60223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356163224

Sonepar cikkszám

GT60223

Gyártói cikkszám

2868651

Gyártói típuskód

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-29.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

95-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

2.75 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Max. kimeneti áram 3:

4.4 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

72 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

61 mm

Modulszélesség:

4

Beépítési szélesség:

72 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

124.3 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs10mm2 35mm sínre rugós bek szürke