PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 4,2A TS35-re IP20 GT60224 - 2868664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 4.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356287975
Sonepar cikkszám
GT60224
Gyártói cikkszám
2868664
Gyártói típuskód
STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
22.5-29.5 V
Max. kimeneti áram 1:
4.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
22.5-29.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
95-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
4.4 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
4.2 A
Max. kimeneti áram 3:
6.5 A
Teljesítményleadás:
100.8 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
90 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
61 mm
Modulszélesség:
5
Beépítési szélesség:
90 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
196.7 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs