PHOENIX CONTACT - Tápegység 110-250/24VDC stabilizált 10A TS35-re IP20 SN067858 - 2903149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 15 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
2. kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356960854
Sonepar cikkszám
SN067858
Gyártói cikkszám
2903149
Gyártói típuskód
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
15 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
15 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
42 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
160 mm
Modulszélesség:
2.3
Beépítési szélesség:
42 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
285 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs